Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 30150x65x1mm SLN2/SLOINCOVL30000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV L30000 PC Abdeckung
SLN2/SLOIN COV L30000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-D818E56
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 30150x65x1mm SLN2/SLOINCOVL30000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
30150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 429,83*
€ 504,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 432,24*
€ 505,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 440,60*
€ 516,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 476,80*
€ 553,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,02*
€ 653,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,04*
€ 608,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.