Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Redundanzmodul 300x400x200mm Zubehör PARALLEL-INTERFACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D819E02
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     156870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
USV-Redundanzmodul 300x400x200mm Zubehör PARALLEL-INTERFACE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Redundanzmodul
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, din netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 441,67*
€ 501,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 439,40*
€ 501,90*
Frei Haus
ab € 443,00*
€ 506,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 443,85*
€ 506,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,90*
€ 597,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,87*
€ 592,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,87*
€ 565,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,54*
€ 552,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,40*
€ 522,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.