| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D823I21 Herst.-Nr.: 20040522000 EAN/GTIN: 4013046200149 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Gummi 25m H07BQ-F IP54 3xSteckdosen GT235.MD3.25PU315 Weitere Informationen: | | Aderquerschnitt: | 3 mm² mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 3 | Kabelbestückung: | H07BQ-F | Kabellänge: | 25 m | Mit Tragerahmen: | ja | Mit thermischem Überlastschutz: | ja | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 153,92* | € 188,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,62* | € 188,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 158,35* | € 194,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,90* | € 196,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 185,63* | € 223,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|