Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinik Zentralscheibe std ZP glz std-ws Geeignet als Zentralplatte 2548-071D-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinik Zentralscheibe std ZP glz std-ws Geeignet als Zentralplatte 2548-071D-84
Artikel-Nr.:
     262-D831D15
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001724A4391
EAN/GTIN:
     4011395227657
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Klinik Zentralscheibe std ZP glz std-ws Geeignet als Zentralplatte 2548-071D-84
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralscheibe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
studioweiß | weiß
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Hilferufschalter:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Steckdose:
Doppel
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.