Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 50m 5x1,5qmm 16A or IP44 -30-60°C Gummi 39100501500177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 50m 5x1,5qmm 16A or IP44 -30-60°C Gummi 39100501500177
Artikel-Nr.:
     262-D832B76
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100501500177
EAN/GTIN:
     4015609130016
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerung 50m 5x1,5qmm 16A or IP44 -30-60°C Gummi 39100501500177
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
50 m m
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 - 60 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 16a verlängerungskabel 50m, cee-verlängerungsleitung 50m, cee verlängerungsleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,64*
€ 241,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 202,71*
€ 242,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,21*
€ 245,32*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,08*
€ 246,61*
Frei Haus
ab € 207,01*
€ 249,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.