Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 46,5W CitySoul 5100lm 42-60mm 3000K gr elektr.Trafo Alu Gl_tr BGP530LED60-4S/830IIDM50D9SRG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Straßenleuchte 3000K BGP530 LED #89207400
LED-Straßenleuchte 3000K BGP530 LED #89207400
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D832D93
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89207400
EAN/GTIN:
     8718699892074
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
LED-Aufsatzleuchte 46,5W CitySoul 5100lm 42-60mm 3000K gr elektr.Trafo Alu Gl_tr BGP530LED60-4S/830IIDM50D9SRG1
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5100 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
570 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fernbedienung:
Netzwerksteuerung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
46.5 - 46.5 W
Geeignet für Zopfmaß:
42 - 60 mm
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
95 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0.98
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
110 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
97 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
46.5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
206 - 209 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
4
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, philips mastleuchte led, lichtmastleuchten philips, lichtmastleuchte led, Ansatzleuchte, Aufsatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 638,20*
€ 715,33*
Frei Haus
ab € 644,94*
€ 721,59*
Frei Haus
ab € 652,96*
€ 728,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 658,44*
€ 735,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 714,43*
€ 795,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,33*
€ 851,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,82*
€ 839,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,95*
€ 824,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,88*
€ 801,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,20*
€ 759,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.