| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D833J24 Herst.-Nr.: 0045748 EAN/GTIN: 5410288457482 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Deckenanbauleuchte 18W 4000K 2600lm ws Konv IP65 1280x43x50mm 0045748 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art der Verdrahtung: | mit Durchgangsverdrahtung | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | ohne | Außendurchmesser: | 0 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2600 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Blendbegrenzung (UGR): | 0 | Breite: | 43 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Flimmerwert Pst LM: | 0 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Aufbaumontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 18 - 18 W | Gehäusefarbe: | weiß | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Höhe/Tiefe: | 50 mm | Klirrfaktor (THD): | 0 | Leistungsfaktor: | 0.9 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 1280 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 18 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Polzahl: | 0 | Schlagfestigkeit: | IK08 | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | II | Stroboskopeffektwert SVM: | 0 | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 29,79* | € 41,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 30,25* | € 41,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 36,08* | € 49,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 55,26* | € 73,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|