Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler Vierleit elektr 63A 110-230VN-L 230-400VL-L 50-60Hz EMMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör Regelungen EM Meter
Zubehör Regelungen EM Meter
Artikel-Nr.:
     262-D834B75
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201675
EAN/GTIN:
     4017212016756
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Drehstromzähler Vierleit elektr 63A 110-230VN-L 230-400VL-L 50-60Hz EMMETER
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
ohne
Ausführung:
Direktmessung
Breite:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Höhe:
88 mm
Impulsausgang:
ohne
Maximalstrom (Imax):
63 A
Montageart:
Einbau
Nennspannung (Un) L-L:
230 - 400 V
Nennspannung (Un) N-L:
110 - 230 V
Nennstrom (In):
63 A
Polart:
Vierleiter
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
65 mm
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 361,47*
€ 428,06*
Frei Haus
ab € 391,06*
€ 462,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 402,45*
€ 472,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 410,20*
€ 480,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,06*
€ 509,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,44*
€ 475,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,47*
€ 430,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.