Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Dachhaken Alu 109008-003


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D838G22
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     109008-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
Solar-Dachhaken
Solardachhaken
PV-Dachhaken Alu 109008-003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachhaken
Breite:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dachhaken schletter, dachhaken, Befestigungselement, Fotovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement, Klemmstück, Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement, PV-Verbindungs- und Befestigungselement, Verbinder, Verbindungselement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,66*
€ 264,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 219,04*
€ 264,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,60*
€ 314,874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,45*
€ 312,3155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,44*
€ 305,1636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,31*
€ 290,7289
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,04*
€ 260,6576
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,3808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.