Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Schild ge Hinweistext Mit Warn-Hinweistext WHSAHMBBBEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D838I27
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700053
EAN/GTIN:
     4013364330238
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Hinweis-Schild ge Hinweistext Mit Warn-Hinweistext WHSAHMBBBEA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schild
Breite:
490 mm
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Höhe:
790 mm
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
€ 6,90*
ab € 55,88*
€ 55,88*
€ 5,00*
ab € 53,38*
€ 68,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,90*
€ 69,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,30*
€ 70,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,17*
€ 72,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.