Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Folie ws magnetisch Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol WHSNSEWGAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D838I28
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700054
EAN/GTIN:
     4013364330764
Suchbegriffe:
Magnet Schild
Magnet Schilder
Magnetschilder
Nicht unter Last schalten
Hinweis-Folie ws magnetisch Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol WHSNSEWGAM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie
Befestigungsart:
magnetisch
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
300 mm
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnschild Nicht Schalten, Wartungsanhänger, magnet schild weiß, magnet schild, dehn magnetschild, Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
97,5
€ 6,90*
ab € 21,07*
€ 21,07*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,93*
€ 27,07*
€ 5,46*
ab € 20,08*
€ 27,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,40*
€ 27,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,18*
€ 28,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.