Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlussdose 1xMT-RJ APmont bl ger Mit AP-Mont Mit BuchseKupplung HW-BDOAPSCV01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D838J43
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-BDOAPSCV01
EAN/GTIN:
     4250679730029
Suchbegriffe:
LWL Dose
Leergehäuse
lwl dose
LWL-Anschlussdose 1xMT-RJ APmont bl ger Mit AP-Mont Mit BuchseKupplung HW-BDOAPSCV01
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
blau
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
80 mm
Kabelzugentlastung:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Staubschutz:
Klappdeckel
Steckverbindertyp:
MT-RJ
Weitere Suchbegriffe: Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose LWL, Datendose, Datensteckdose, DIN-Anschlussdose, E2000 LAN-Anschlussdose, E2000-Anschlussdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, ESCON-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, F3000-Anschlussdose, FC/PC-Anschlussdose, FC-Anschlussdose, FDDI-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, Glasfaser-Anschlussdose, Glasfaser-Dose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, LC-Anschlussdose, LC-Duplex-Anschlussdose, LWL-Anschlussdose, LWL-Dose, Modular-Dose, MT/MPO-Anschlussdose, MT-RJ-Anschlussdose, SC-Anschlussdose, SC-Duplex-Anschlussdose, Schrägauslassdose, ST-Anschlussdose, Steckdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, VF-45-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,67*
€ 12,29*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 12,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,50*
€ 13,25*
€ 3,90*
ab € 12,11*
€ 13,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 12,78*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.