Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D842A81 Herst.-Nr.: 4050740 EAN/GTIN: 4028177805088 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse 1,5qmm 8mm kurzschl.fest sw isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4050.740 Weitere Informationen: | | AWG-Größe: | 16 | Bauform: | Standard | Farbe: | schwarz | Für kurzschlussfeste Leitungen: | ja | Halogenfrei: | ja | Hülsenlänge: | 8 mm mm | Isoliert: | ja | Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | Werkstoff: | Kupfer | Werkstoff der Isolation: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,83* | € 36,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,79* | € 38,15* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,99* | € 38,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,19* | € 38,43* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,19* | € 38,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 27,79* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|