Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 8mm kurzschl.fest sw isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4050.749


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D842A90
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Aderendhülse 1,5qmm 8mm kurzschl.fest sw isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4050.749
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Bandware:
ja
Bauform:
Standard
Farbe:
schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Gesamtlänge:
8 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 68,23*
€ 4,00*
ab € 55,94*
€ 70,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,35*
€ 70,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,05*
€ 70,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,202*
€ 71,142*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,97*
€ 84,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,55*
€ 81,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,89*
€ 77,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,72*
€ 74,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,05*
€ 67,89
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.