| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D842B05 Herst.-Nr.: 4050814 EAN/GTIN: 4028177704091 |
| |
|
| | |
| Innengewindebohrer M6 Maschine Edst Geeignet für Edelstahl AS4050.814 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Maschinengewindebohrer | Geeignet für Edelstahl: | ja | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Handbohrer, Innengewindebohrer, PG-Bohrer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,19* | € 132,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,00* | € 132,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 108,32* | € 133,74* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,30* | € 134,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,70* | € 135,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 36,10667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|