| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D842B50 Herst.-Nr.: 4050859 EAN/GTIN: 4028177704541 |
| |
|
| | |
| Führungsrolle allseitig f.Andruckteller AS4050.859 Weitere Informationen: | | Anzahl der Türen: | 0 | Breite: | 0 mm mm | Höhe: | 0 mm mm | RAL-Nummer: | 0 | Tiefe: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürstenleiste rittal, 19 zoll bürstenleiste, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 73,96* | € 93,11* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 74,88* | € 94,29* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 75,09* | € 94,56* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 75,84* | € 95,52* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 78,16* | € 98,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|