| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D843C84 Herst.-Nr.: BZU030204 EAN/GTIN: 7611682008289 |
| |
|
| | |
| Rückkanalumleitung Passiv 5-204MHz BZU30-204 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | F-Connector | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Anzahl der Eingänge: | 2 | Ausführung: | Rückkanalverstärker | Netzteil: | nicht erforderlich | Rückkanal: | passiv | Verstärkung Rückkanal: | 18 dB dB | Verstärkung UHF: | 2 dB dB | Verstärkung VHF: | 2 dB dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antennenverstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, BK-Verstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Signalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,18* | € 28,78* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,48* | € 29,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|