Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb 1S REG 0,2A 24V 1TE DIN-Schiene(REG) DFA3024DC-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 0
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 0
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 0
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 0
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 0
Artikel-Nr.:
     262-D848H49
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09100141
EAN/GTIN:
     k.A.
Fernantrieb 1S REG 0,2A 24V 1TE DIN-Schiene(REG) DFA3024DC-0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,73*
€ 388,64*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 335,58*
€ 394,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 356,75*
€ 418,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,19*
€ 497,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,50*
€ 496,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.