Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Meldeeinrichtung f.AC-Netz 0,3mA 1W DCTRBNK020/0,3-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Differenzstrommonitor Typ B, 4 - 20 mA, d=(innen) 20 mm
Doepke Differenzstrommonitor Typ B, 4 - 20 mA, d=(innen) 20 mm
Doepke Differenzstrommonitor Typ B, 4 - 20 mA, d=(innen) 20 mm
Doepke Differenzstrommonitor Typ B, 4 - 20 mA, d=(innen) 20 mm
Doepke Differenzstrommonitor Typ B, 4 - 20 mA, d=(innen) 20 mm
Artikel-Nr.:
     262-D848H89
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09344622
EAN/GTIN:
     4014712238343
Suchbegriffe:
Differenzstrom-Überwachungsgerät
Differenzstromüberwachungsrelais
Residual Current Monitor
FI-Meldeeinrichtung f.AC-Netz 0,3mA 1W DCTRBNK020/0,3-I
Weitere Informationen:
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.3 - 0.3 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
0 - 0 mA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
77 mm mm
Funktion:
für Wechselstromnetze
Höhe:
83.5 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Tiefe:
66 mm mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 446,93*
€ 515,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 451,65*
€ 519,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 490,30*
€ 566,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 497,33*
€ 574,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 623,31*
€ 713,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,09*
€ 612,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,48*
€ 606,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,33*
€ 576,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,93*
€ 531,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.