Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochfeld autark 575x505mm KMC744600E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica KMC 744 600 E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 57.5 cm Keramik 4 Zone(n)
Amica KMC 744 600 E Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert 57.5 cm Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     262-D848I25
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     23456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Kochfeld autark 575x505mm KMC744600E
Weitere Informationen:
Breite:
575 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Lage der Steuerung:
vorne
Rahmenausführung:
Edelstahl
Tiefe:
505 mm mm
Weitere Suchbegriffe: kochfelder, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 169,86*
€ 206,80*
1 Tag
2
€ 45,00*
ab € 187,97*
€ 228,29*
Frei Haus
ab € 191,23*
€ 231,22*
Frei Haus
ab € 196,24*
€ 238,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.