Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=5,5 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0120EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:5,5-7,5kW3x380-48 FR-E840-0120EPA-60
Umrichter Pn:5,5-7,5kW3x380-48 FR-E840-0120EPA-60
Artikel-Nr.:
     262-D851F34
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=5,5 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0120EPA-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Nennausgangsstrom I2N:
17.5 A
Netzfrequenz:
60 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 693,54*
€ 780,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 696,23*
€ 781,05*
Frei Haus
ab € 698,15*
€ 787,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,05*
€ 929,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,51*
€ 913,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,77*
€ 872,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,88*
€ 853,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,23*
€ 828,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.