Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=18, 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0380EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:18,5-22kW3x380-48 FR-E840-0380EPA-60
Umrichter Pn:18,5-22kW3x380-48 FR-E840-0380EPA-60
Artikel-Nr.:
     262-D852A85
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     587770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=18, 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0380EPA-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Nennausgangsstrom I2N:
45 A
Netzfrequenz:
60 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.000,31*
€ 1.094,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 996,46*
€ 1.094,84*
Frei Haus
ab € 1.005,12*
€ 1.104,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,84*
€ 1.302,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,57*
€ 1.283,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,44*
€ 1.241,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,36*
€ 1.215,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,46*
€ 1.185,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.