Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Kst L50mm TRAGSCHIENENENDSTÜCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 10865
Endstück 10865
Artikel-Nr.:
     262-D853C54
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10865
EAN/GTIN:
     4250611808656
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Endkappe ws Kst L50mm TRAGSCHIENENENDSTÜCK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 3,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,27*
€ 3,90*
ab € 2,77*
€ 4,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10870
ab € 23,54*
Zubehör
abalight
10866
ab € 0,37*
Zubehör
abalight
10907
ab € 54,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.