| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D853D94 Herst.-Nr.: 17020 EAN/GTIN: 4250611870202 |
| |
|
| | |
| Leuchteneinbaugehäuse Ø82mm 50mm f.Beton Kst HOUSINGDOTR823000K Weitere Informationen: | | Anwendung: | für Ortbeton | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 50 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Geeignet für LED-Leuchten: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 10 - 10 W | Max. Leuchtendurchmesser: | 82 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led, Beton-Installations-Leuchtengehäuse, Einbaugehäuse, Einputztopf, Gehäuse, Kurz-Tunnel-Gehäuse, Leuchtendose, Leuchteneinbaugehäuse, Leuchtengehäuse für Beton-Installation, NV-Leuchtengehäuse, Trafo-Tunnel-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,13* | € 29,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,15* | € 29,58* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,03* | € 30,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,90* | € 33,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,61* | € 36,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|