Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht AGL bl System T Ø75mm IP65 AC 24-240V50Hz sw TBL8735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinklicht AGL bl System T Ø75mm IP65 AC 24-240V50Hz sw TBL8735
Artikel-Nr.:
     262-D855E33
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38735
EAN/GTIN:
     4011459387358
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinkleuchte blau
blinkleuchte
Blinklicht AGL bl System T Ø75mm IP65 AC 24-240V50Hz sw TBL8735
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 240 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Farbe:
blau
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,47*
€ 79,48*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 70,51*
€ 90,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.