Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP20 Ø16mm lgr hfr offen RSTM16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Artikel-Nr.:
     262-D855F65
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     28841601
EAN/GTIN:
     4013902921478
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP20 Ø16mm lgr hfr offen RSTM16
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
0 - 0 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1 - 5 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Nenngröße PG:
0
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,45*
€ 0,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,45863*
€ 0,77863*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,461*
€ 0,781*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4716*
€ 0,8016*
17 Tage
unbekannt
30
€ 6,50*
ab € 0,521*
€ 0,881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77863*
€ 0,92657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62863*
€ 0,74807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60863*
€ 0,72427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55863*
€ 0,66477
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52863*
€ 0,62907
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45863*
€ 0,54577
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.