Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trennwand Schrank Kst 290mm RAL7035 AKTW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand
Trennwand
Artikel-Nr.:
     262-D855J12
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79791001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennwand Schrank Kst 290mm RAL7035 AKTW
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Bauform:
Einzelteil
Breite:
290 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
290 mm
Höhe:
192.5 mm
Mit Kabeleinführung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spelsberg schottwand, klingeltrafo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,78*
€ 13,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 14,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,50*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.