Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø16mm 5-10mm sw hfr geschl WSTM16/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54
Würgestopfen, tiefschwarz, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     262-D855J58
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20301601
EAN/GTIN:
     4013902891894
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m16
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø16mm 5-10mm sw hfr geschl WSTM16/SW
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 - 10 mm mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
1 - 8 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm mm
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,146*
€ 0,253*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1832*
€ 0,2532*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,152*
€ 0,264*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,1622*
€ 0,2822*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,1629*
€ 0,2829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.