| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D858E18 Herst.-Nr.: DF1214 EAN/GTIN: 4021179298711 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter DC 4A 4p 24V IP20 FUSE/STANDARD/24VDC/2X4A Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | ohne | Bemessungsspannung: | 24 V V | Bemessungsstrom: | 4 A A | Polzahl (gesamt): | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, schutztürwächter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,89* | € 61,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,88* | € 61,66* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,53* | € 62,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,76* | € 63,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,53* | € 81,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|