Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlwächter 20-250V 20-250V UC 45-65Hz Funktion Drehzahlüberwachung DIA2010-ZROA/5-3600I/MIN/OAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-D858E25
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DI0104
EAN/GTIN:
     4021179295734
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Drehzahlwächter 20-250V 20-250V UC 45-65Hz Funktion Drehzahlüberwachung DIA2010-ZROA/5-3600I/MIN/OAU
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 - 250 V
Betriebsfrequenz:
45 - 65 Hz
Funktion Drehzahlüberwachung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Überwachungsrelais, ifm electronic näherungsschalter induktiv, überwachungsrelais, Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, Drehzahlüberwachungsgerät, Drehzahlüberwachungsrelais, Drehzahlwächter, Sicherheitsrelais, Stillstandswächter, Stillstandswächter für Sicherheitsstromkreise, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 165,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 145,22*
€ 165,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,19*
€ 167,89*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,32*
€ 168,10*
Frei Haus
ab € 150,56*
€ 171,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.