Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil si sym direkt Alu 1000x17x9mm 705.17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70517 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     262-D859B25
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70517
EAN/GTIN:
     4000870705179
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Anbauprofil si sym direkt Alu 1000x17x9mm 705.17
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
17 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
9 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,68*
€ 9,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 11,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 11,16*
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,47*
€ 8,50*
ab € 8,20*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.