Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil si sym direkt Alu 2000x20x40mm 705.19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 70519 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Paulmann 70519 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Paulmann 70519 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Paulmann 70519 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Paulmann 70519 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Paulmann 70519 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Paulmann 70519 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Paulmann 70519 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Paulmann 70519 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Paulmann 70519 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     262-D859B27
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70519
EAN/GTIN:
     4000870705193
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Anbauprofil si sym direkt Alu 2000x20x40mm 705.19
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,03*
€ 33,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,84*
€ 35,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 26,05*
€ 36,11*
€ 8,50*
ab € 27,69*
€ 38,30*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 52,72*
€ 69,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.