Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil si sym direkt Alu 2000x25x25mm 705.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 705.60
Paulmann 705.60
Paulmann 705.60
Paulmann 705.60
Paulmann 705.60
Paulmann 705.60
Paulmann 705.60
Paulmann 705.60
Paulmann 705.60
Paulmann 705.60
Artikel-Nr.:
     262-D859B30
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70560
EAN/GTIN:
     4000870705605
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
Anbauprofil si sym direkt Alu 2000x25x25mm 705.60
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
25 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,29*
€ 30,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,55*
€ 32,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 23,89*
€ 32,61*
€ 8,50*
ab € 25,45*
€ 34,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,47*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.