Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender IP20 999.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann Möbelleuchten Clever Connect Switch
Paulmann Möbelleuchten Clever Connect Switch
Paulmann Möbelleuchten Clever Connect Switch
Paulmann Möbelleuchten Clever Connect Switch
Artikel-Nr.:
     262-D859E20
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99976
EAN/GTIN:
     4000870999769
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Handsender IP20 999.76
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
RF
Ausführung:
Handsender | elektronischer Lichtregler
Durchmesser:
71 mm
Höhe:
23 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,01*
€ 19,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,72*
€ 20,63*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 14,86*
€ 20,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,97*
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.