Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 400W E40 2050K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TSGROLUXE40400WKLSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400W Sylvania Grolux Natriumdampflampe Entladungslampe
400W Sylvania Grolux Natriumdampflampe Entladungslampe
Artikel-Nr.:
     262-D859I11
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020807
EAN/GTIN:
     5410288208077
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 400W E40 2050K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TSGROLUXE40400WKLSL
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
48 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2050 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
292 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
468 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
400 W W
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W Im/W
Lichtstrom:
58000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
26000 h
Pflanzenbelichtung:
ja
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe sylvania, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 35,32*
€ 43,86*
3 Tage
1
1
€ 5,55*
ab € 36,32*
€ 49,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 96,77*
€ 123,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 526,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.