Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen ws ST L630mm H45mm ZBS-ARFPL-EQ622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen für FPL-EQ 622 ZBS-AR
Anbaurahmen für FPL-EQ 622 ZBS-AR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D863B72
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0208991
EAN/GTIN:
     4029299477665
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse
Aufbaurahmen ws ST L630mm H45mm ZBS-ARFPL-EQ622
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
630 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
45 mm
Länge:
630 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,95*
€ 52,73*
€ 65,00*
ab € 40,15*
€ 52,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,53*
€ 54,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,45*
€ 55,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,32*
€ 57,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.