Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 70W ws LUXLINE 3500K G13 Stab 6200lm Ø26mm 1764mm 835 T8LUXLINEPLUSG13F70W835SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 70W ws LUXLINE 3500K G13 Stab 6200lm Ø26mm 1764mm 835 T8LUXLINEPLUSG13F70W835SL
Artikel-Nr.:
     262-D865A44
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000581
EAN/GTIN:
     5410288005812
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 70W ws LUXLINE 3500K G13 Stab 6200lm Ø26mm 1764mm 835 T8LUXLINEPLUSG13F70W835SL
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
81 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
70 W W
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
835
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
6200 lm lm
Länge:
1764 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 5000k, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,665*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,7466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,665*
€ 180,48135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,135*
€ 177,47065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,075*
€ 169,06925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,895*
€ 161,71505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,665*
€ 141,21135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.