| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D866A35 Herst.-Nr.: LS-FS75SW120 EAN/GTIN: 4260653960946 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchteneinsatz 75W 3000-5000K IP20 12000lm 1LED ws 66x1527x50mm LEDUNIVERSALLICHTBANDEINSATZFLEX Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Art der Verdrahtung: | mit Durchgangsverdrahtung | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 50 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 10 % | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 80000 h | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 60000 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 12000 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Breite: | 66 mm | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | ja | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 3000 - 5000 K | Farbtemperatur einstellbar: | Stufen | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Fassung: | ohne | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Lampenleistung: | 25 - 75 W | Gehäusefarbe: | weiß | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne | Höhe/Tiefe: | 50 mm | Klirrfaktor (THD): | 0 | Konstant-Lichtstrom-Regelung: | ja | Leistungsfaktor: | 0.95 | Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² | Leuchteneinsatz: | ja | Leuchtenlichtausbeute: | 160 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | mehrfarbig | Lichtstrom einstellbar: | Stufen | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 30 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 18 % | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 1527 mm mm | Max. Systemleistung: | 75 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 100 - 340 mA | Polzahl: | 7 | Reflektor: | matt | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Spannungsart: | AC | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, Ansatzleuchte, Balkenleuchte, Bandleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Geräteträger für Lichtbandsystem, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Lichtbalken, Lichtbandfluter, Lichtbandwallwasher, Lichtleiste, Mildes Licht, NUG-Leuchte, Regalleuchte, Schnellmontageleuchte, Schnellmontagesystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 86,76* | € 109,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,62* | € 110,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,00* | € 118,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|