Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 9-35W FILOS AufsAns 42-76mm 3000K 5390lm gr Kst Kst_tr IP66 42L50VARIO730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Straßenleuchte 9-35W FILOS AufsAns 42-76mm 3000K 5390lm gr Kst Kst_tr IP66 42L50VARIO730
Artikel-Nr.:
     262-D866D47
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     420080002
EAN/GTIN:
     4041254405483
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Außenleuchte
Dekorative Außenleuchte
LED-Straßenleuchte 9-35W FILOS AufsAns 42-76mm 3000K 5390lm gr Kst Kst_tr IP66 42L50VARIO730
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5390 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 - 25 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
240 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fassung:
ohne
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
9 - 35 W
Geeignet für Zopfmaß:
42 - 76 mm
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
142 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
154 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
545 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
28
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.