| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D867A90 Herst.-Nr.: 75066 EAN/GTIN: 4015394001737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE-Aufbaugerätestecker 5p 160A 160A Kst 400Vrt 6h IP67 Schraubkl rechtw 75066 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Bauform: | Aufbaugerätestecker | IEC-Stromstärke: | 160 A A | Kontaktmaterial: | CuSn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP67 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Steckrichtung: | rechtwinklig | Uhrzeit-Stellung: | 6 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Gerätestecker, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |