Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 4p 250A IP67 400Vrt 7h Schraubkl Kst Verschraubung 75313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 4p 250A IP67 400Vrt 7h Schraubkl Kst Verschraubung 75313
Artikel-Nr.:
     262-D867B09
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75313
EAN/GTIN:
     4015394003854
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker mennekes
cee-stecker
CEE-Stecker 4p 250A IP67 400Vrt 7h Schraubkl Kst Verschraubung 75313
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
250 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
7 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.503,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,32*
€ 2.042,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,11*
€ 2.011,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,74*
€ 1.907,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,03*
€ 1.848,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,41*
€ 1.789,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.