Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Aufbaugerätestecker 5p 250A 250A Kst 400Vrt 6h IP67 Schraubkl rechtw 75324


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D867B14
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Aufbaugerätegerätestecker
CEE-Aufbaugerätestecker
CEE-Aufbauphasenwender
CEE-Einbaugerätestecker
CEE-Aufbaugerätestecker 5p 250A 250A Kst 400Vrt 6h IP67 Schraubkl rechtw 75324
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
IEC-Stromstärke:
250 A A
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
rechtwinklig
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.815,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.030,83*
€ 2.416,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,60*
€ 2.383,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,82*
€ 2.271,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,97*
€ 2.208,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,61*
€ 2.160,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.