Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement sw Kst Ø260mm H57mm MGL0488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement sw Kst Ø260mm H57mm MGL0488
Artikel-Nr.:
     262-D867J22
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0488
EAN/GTIN:
     4251009604881
Dekorelement sw Kst Ø260mm H57mm MGL0488
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
0 mm
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
57 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.