Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement sw Kst Ø320mm H42mm MGL0490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement sw Kst Ø320mm H42mm MGL0490
Artikel-Nr.:
     262-D867J24
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0490
EAN/GTIN:
     4251009604904
Dekorelement sw Kst Ø320mm H42mm MGL0490
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
0 mm
Durchmesser:
320 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
42 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.