| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D868F37 Herst.-Nr.: 1380-12-2--3500 EAN/GTIN: 4042203681231 |
| |
|
| | |
| Fluchttürsystem m.Gehäuse EB autark Einb vernetz Standalone 24V 1380-12 Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 24 V V | Breite: | 86 mm | Höhe: | 158 mm | Mit Gehäuse: | ja | Montageart: | Einbau | Standalone: | ja | Tiefe: | 0 mm | Vernetzbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegterminal, Rettungswegterminal, Station, Steuerterminal, Steuerzentrale für Rettungswegetechnik, Steuerzentrale für Rettungswegtechnik, Terminal, Terminalmodul |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 237,70* | € 284,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 247,49* | € 294,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 251,73* | € 300,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 257,30* | € 306,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 263,60* | € 311,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|