| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D869H47 Herst.-Nr.: 09604 EAN/GTIN: 4010184096047 |
| |
|
| | |
| Zufuhrventil Ø100mm ST ws Mit 120cmbh Mit Volumeneinstellung MTVZ100 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Kapazität: | 120 m³/h | Luftzufuhrventil: | ja | Mit Volumeneinstellung: | ja | Nenndurchmesser Kanal Anschluss: | 100 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,60* | € 15,11* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,55* | € 15,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 10,75* | € 15,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,75* | € 15,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,88* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|