Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Audio-Innenstation Bus AP ws 96x196x20mm Internkommunikation Rufunterscheidung 1715103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freisprech-Haustelefon ws i2-BUS BFT-510
Freisprech-Haustelefon ws i2-BUS BFT-510
Artikel-Nr.:
     262-D875A12
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1715103
EAN/GTIN:
     4250111814003
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon
Audio-Innenstation Bus AP ws 96x196x20mm Internkommunikation Rufunterscheidung 1715103
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung:
Audio-Innenstation
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
96 mm
Farbe:
weiß
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
196 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,98*
€ 56,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,52*
€ 56,92*
€ 5,00*
ab € 54,83*
€ 57,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,88*
€ 57,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,81*
€ 58,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELCOM
1901810
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.