Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel ws 2p 1500mm LUMIDRIVERLEDSYNCHRON.KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel ws 2p 1500mm LUMIDRIVERLEDSYNCHRON.KABEL
Artikel-Nr.:
     262-D876E56
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     3036246
EAN/GTIN:
     8711971362463
Verbindungskabel ws 2p 1500mm LUMIDRIVERLEDSYNCHRON.KABEL
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.