Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdanschlussdose AP 5x2.5qmm Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² ws HAD3AP/UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollmann 3040115 HAD3 AP/UP Herdanschlußdose HAD3
Pollmann 3040115 HAD3 AP/UP Herdanschlußdose HAD3
Artikel-Nr.:
     262-D877H16
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     3040115
EAN/GTIN:
     4025221395045
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
pollmann herdanschlussdose
herdanschlussdose
Herdanschlussdose AP 5x2.5qmm Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² ws HAD3AP/UP
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Herdanschlussdose
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
86 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
21 mm
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,35*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,38*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,77*
€ 2,39*
2 Tage
116
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,93*
4 Tage
4253
1
€ 9,45*
ab € 1,92*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.