Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø38mm 4Nm LS 40 SW40 12kg f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 40 1242196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor Ø38mm 4Nm LS 40 SW40 12kg f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 40 1242196
Artikel-Nr.:
     262-D881B55
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1242196
EAN/GTIN:
     3660849601324
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø38mm 4Nm LS 40 SW40 12kg f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 40 1242196
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Art der Endschalter:
mechanisch
Außendurchmesser:
38 mm mm
Drehmoment:
4 Nm. Nm
Durchmesser Nutrohrwelle:
40 mm
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
458 mm mm
Max. Rollladengewicht:
12 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, somfy achtkantwelle sw 40, rohrmotor somfy, rohrmotor, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,72*
€ 186,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 150,82*
€ 187,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,94*
€ 193,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.